S&K(三興製作所)
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
仕様
●刃径(mm):8●刃長(mm):15●全長(mm):65●シャンク径(mm):10●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:321-8517
アズワン品番
67-2250-29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64098450
VS2T8
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください