サンドビック
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) DNMG110404KFシリーズ
一般旋削鋳鉄加工用。高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):11.2279●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3760
アズワン品番
65-8183-31
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63987274
DNMG110404KF
¥18,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください