曜日別特売

ツナギ服 ロイヤルブルー 34011-46シリーズ

ツナギ服 ロイヤルブルー 34011-46シリーズ - ジーベック

使い勝手の良い収納力に優れたファスナーポケット付きのツナギ服です。
用途:作業全般

仕様ソフト風合いロイヤルブルーサイズLL番号コード:124-0068胸囲(cm)125混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)股下(cm)77ウエスト(cm)95肩幅(cm)54袖丈(cm)60総丈(cm)164アズワン品番65-8448-23内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409919534011-46-LL
8,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする