曜日別特売

レディススラックス アイボリー 2017-31シリーズ

レディススラックス アイボリー 2017-31シリーズ - ジーベック

ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般

アイボリーサイズ13材質(本体)綿100%番号コード:123-5023股下(cm)74ウエスト(cm)72~78ヒップ(cm)105アズワン品番65-8412-66内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640996062017-31-13
4,629
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする