三和電子
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ
仕様
●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:丸型●操作部カラー:赤●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:
アズワン品番
67-0441-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099859
OBSA-30AM-R-1F-161
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください