SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入
仕様
●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0946
アズワン品番
65-7628-26
内容量
1セット(325個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64101740
ERM8-010-05.0-L-DV-L-TR
¥
243,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表