サンコー電商
UL1061電線 AWG30 UL1061シリーズ
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様
●サイズ:AWG30●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V
アズワン品番
67-0416-61
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64103106
UL1061AWG30-2X10
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表