エスコ
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):4.1mm●全長(mm):75●有効長:43mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番
65-9295-73
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64105276
EA824FL-4.1
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください