Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト
特長:
このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 → 4極パッケージで使用 分割タイプは6 → 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 V ac/dc 使用温度範囲:-55 → +105 ℃ 挿抜回数: 50 回 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 m Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 ; 366-2055 366-2055 を参照してください。
用途:
産業用 / 家電機器 商用製品 暖房 / 換気 / 空調 電源 携帯機器 照明


