センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1454シリーズ 1箱 5個入

センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1454シリーズ 1箱 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 19 PUR ケーブルタイプ

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1.5m●シールド:銅●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●シリーズ:TAD1454●ストランド数:7●コード番号:230-7967アズワン品番65-7476-51内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64108575TAD14545101-003
30,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする