エスコ
ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ
仕様
●内径(mm):15●長さ(mm):98●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番
65-9337-29
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64109939
EA983FF-331
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください