コロカット1・2 倣い加工用チップ 1セット(5個入)

コロカット1・2 倣い加工用チップ 1セット(5個入) - サンドビック

倣い加工用。

仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●多結晶ダイヤモンド材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1383アズワン品番65-8219-19内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64111540R123H10200RS
122,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする