サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロカット1・2 倣い加工用チップ 1セット(5個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64111540
品番
R123H10200RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥122,000
倣い加工用。
長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。非鉄用。
仕様
●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●多結晶ダイヤモンド材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1383
アズワン品番
65-8219-19