一石三丁テーパーアダプター SDS-MT0シリーズ

一石三丁テーパーアダプター SDS-MT0シリーズ - サンコーテクノ一石三丁テーパーアダプター SDS-MT0シリーズ - サンコーテクノ一石三丁テーパーアダプター SDS-MT0シリーズ - サンコーテクノ

一石三丁打ち込みホルダー、ドリル、テーパーアダプターを組み合わせることで天井への穴あけとアンカーの打ち込みが楽になります。
ドリルのみを買い替えできるので経済的です。

仕様●全長(mm):1465●SDS軸シャンク●セット内容/付属品:コッター付きのセット品です。●原産国:日本●コード番号:364-0118アズワン品番67-2305-50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64111558SDS-MT0-1500SET
15,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする