同軸ケーブル BNC BNC 5m

同軸ケーブル BNC BNC 5m - VAN DAMME

Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 5 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8463アズワン品番65-7462-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64111585110065000
6,910
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする