ビッグジッパーバッグ アップル

ビッグジッパーバッグ アップル - baggalliniビッグジッパーバッグ アップル - baggalliniビッグジッパーバッグ アップル - baggalliniビッグジッパーバッグ アップル - baggalliniビッグジッパーバッグ アップル - baggallini

正面外側に大きなジッパーポケットを3つ配した、スタイリッシュなボディバッグ。
一番下にはチケット類を、真ん中には携帯電話やスマートフォンを、一番上には財布などをそれぞれ収納可能。

仕様●サイズ:縦29.5×横30×厚み3.5cm/ショルダー立上り38~70cm(長さ調節可能)●材質:(表地)ナイロン(裏地)ポリエステル●重さ:約355g●デザイン:アメリカ●付属品:ポーチ●仕様/開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:ファスナーポケット×3(内1つの中にオープンポケット×2、ペン挿し×2)、後面マグネットポケット×1内側:オープンポケット×1、カード入れ×5、ファスナーポケット×1、ペン挿し×2、キーフック×1、Dカン×1[付属品詳細]開閉ファスナー式/ストラップ付/Dカン付アズワン品番65-9238-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64111777LZP474
8,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする