曜日別特売

シーメンス バスバー Sentron 1袋 10個入

シーメンス バスバー Sentron 1袋 10個入 - SIEMENS

65 A の動作電流の Siemens シリーズコネクタです。寸法は 33.9 x 22 mm です。長さは 150 mm です。青色です

仕様●アクセサリタイプ:シリーズコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8204アズワン品番65-8072-82内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641117865ST3781-0
11,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする