エスコ
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
アズワン品番
65-9318-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64112800
EA947SD-108
オープン
¥
8,420
¥
9,262
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください