SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール
仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1775
アズワン品番
65-7614-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64113448
SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表