SAMTEC
ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 425個入
仕様
●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1957
アズワン品番
65-7618-93
内容量
1セット(425個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64113545
TMM-105-01-S-D-SM-P-TR
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表