SAMTEC
端子ストリップ 6極 5mm 1列
仕様
●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5136
アズワン品番
65-7569-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64114315
MPT-06-01-01-T-RA-SD
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表