ジーベック
ラットズボン アイボリー 2016-31シリーズ
大容量ファスナーポケットが便利です。
用途:作業全般
色
アイボリー
サイズ
100
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-6420
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8412-23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64116230
2016-31-100
¥5,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください