端子ストリップ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入

端子ストリップ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入 - SAMTEC

Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス

仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3423アズワン品番65-7627-99内容量1セット(26個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64117946TFML-115-02-L-D-A
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする