山一電機
端子 メス UFSシリーズ 圧着 1袋 100個入
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:UFシリーズ●シリーズ:UFS●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:237-2866
アズワン品番
65-7784-30
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64118305
Contact66-1-BF
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表