CST-100コンタクト及びハウジングとは交換できません
TE Connectivity CST 100 IIレセプタクルハウジング
TE Connectivity では、ワイヤ対基板用途向けに 2.54 mm ピッチのフリーハンギングハウジングを提供しています。CST 100 II シリーズは、鮮明な UL94V-0 ナイロン GF 製で、極性タブ付きのラッチにより確実なかん合と位置決めが可能です。TE Connectivity の「 MTA-100 」シリーズとかん合します。
特長と利点:
頑丈なナイロン GF 製 中心線 2.54 mm 確実なかん合と正確な位置合わせを実現するラッチ / 極性化ハウジング。 22-26 AWG ワイヤ対応 動作温度: -55 ℃ ~ 105 ℃ 振動や衝撃が発生しても、切断されず、強いかん合を実現
用途:
医療機器 自動車制御 コピー機 アプライアンス 業務用プリンタ 自販機 コンピュータ 計装及びテスト機器 通信 保管機器
レセプタクル圧着が必要ですか ; 909-7390 を参照 909-7390 を参照


