曜日別特売

リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 28mm

リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 28mm - THK

THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します 材質:炭素鋼 全高は M ( mm ) 42 mm です

仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:48900N●コード番号:217-5222アズワン品番65-7888-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64118969HSR30LC1SS(GK)
37,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする