微調整タイマー

微調整タイマー - 日伸理化

比例制御pHコントローラーのNPHシリーズ用微調整タイマー
接続器の動作のON/OFF時間を調整できます。
ポンプの作動時間の調整や薬液反応のタイムラグによる機器の動作時間の調整にお使い頂けます。
pH7近辺のイオン濃度の薄いところでの制御にもお勧め
pHの精度の高い調整には反応時間を考慮出来き効果を高めることができます。
スターラーを合わせて使用するとより高い効果が得られます。

仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●制御出力 AC100V 3A●タイマー微調整 ON時間0.5~10秒 OFF時間2~60秒●外形寸法 W200×D130×H60mm●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下アズワン品番65-8130-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64119294NPHT-10
57,600
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする