曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール - CARLO GAVAZZI

製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms

仕様●最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:22.5 x 78 x 90mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-5267アズワン品番65-8090-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64120999RGS1S60D30GKEP
54,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする