# 3x7.0mm [+ -]ドライバー 差替・手元六角付

# 3x7.0mm [+ -]ドライバー 差替・手元六角付 - エスコ# 3x7.0mm [+ -]ドライバー 差替・手元六角付 - エスコ# 3x7.0mm [+ -]ドライバー 差替・手元六角付 - エスコ# 3x7.0mm [+ -]ドライバー 差替・手元六角付 - エスコ

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。

仕様●サイズ:(+)#3×(-)7mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:202mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付アズワン品番65-9264-67内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64121866EA564KJ-116
オープン
1,380
1,518(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする