曜日別特売

リ・ニュー!(TM)2

リ・ニュー!(TM)2 - INNUSCIENCE

床を傷つけることなく、簡単にヒールマークが除去できます。
低VOCですので、使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。
リ・ニュー!(TM)シリーズであり、リ・ニュー!
スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ2に使用します。

仕様●ケースサイズ:255×170×240●成分:アルキルポリグルコシド、低VOCグリーン溶剤アズワン品番65-9400-51繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64123178-
9,300
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする