結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

高耐衝撃性ケーブルタイ
高い耐衝撃性を備えたケーブルタイです。 ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。
主な特徴 耐衝撃性 100 %高品質プラスチック リサイクル可能 内部ギザ歯 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 簡単に挿入可能 低温環境での高い柔軟性

仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:標準●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:813-3215アズワン品番65-7474-39内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64123878111-12032 T120R(E)-PA66HIR(S)-BK
8,540
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする