ロッドナット

ロッドナット - Festo

Festo プッシュインコネクタはチューブサイズ 12 mm で、公称サイズは 8.7 mm です。構造のプッシュ / プル方式を使用します。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材には PBT 補強材を使用

仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:48mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2676アズワン品番65-8037-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64124140SGS-M48X2
165,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする