DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入

DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入 - フエニックス・コンタクト

プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤

仕様●コード番号:190-2110質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数3シリーズFBS 3-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7658-87許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641248853213027
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする