リニアガイドレール HRWシリーズ

リニアガイドレール HRWシリーズ - THK

HRWリニアレール
THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。
特長と利点:
低プロファイル 優れた剛性を維持

仕様●メーカーシリーズ:HRW●レール幅:27mm●レール長さ:820mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:11.5kN●静許容荷重:20.4kN●コード番号:912-4798アズワン品番65-7920-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64125147HRW27-820L(GK)
73,100
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする