THK
リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mm
THK 交換可能な SRS のバージョン。レール 1 あたりのブロック数 コールアウトサイズ 12 レールタイプ標準
仕様
●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:12mm●キャリッジ長さ:34.4mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4000N●コード番号:217-5239
アズワン品番
65-7885-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64125260
SRS12MUU(GK)
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください