SAMTEC
基板接続用ソケット 4 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1セット 30個入
仕様
●入数:1トレイ(30個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:PES●コード番号:229-5147
アズワン品番
65-7569-78
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64125847
PES-04-01-T-RA-SD
¥
39,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表