曜日別特売

電動リニアアクチュエータ

電動リニアアクチュエータ - Festo

Festo Rod Electric Linear Actuator - ESBF Series - ESBF-BS-63-300-5P Need a heavy-duty and reliable way to convert rotary motion to linear force in your factory setting Choose this linear actuator from Festo
It has a ball screw with three spindle pitches to quickly select the optimum force-to-speed ratio
The high-alloy steel piston rod combines long life with superior strength and corrosion resistance
The galvanised steel screws have lifetime lubrication for maintenance-free operation
This robust unit is rated IP40 to protect against objects larger than 1 mm, and its compatible with a wide range of attachments, so you can use it as part of a modular system. Working stroke of 300 mm Rod size of 63 M16 x 1.5 piston rod thread Reversing backlash of 30 μm Spindle diameter of 25 mm Spindle pitch of 5 mm/U +/- 0.4-degree maximum angular deflection of the piston rod Maximum acceleration of 5 m/s2 Maximum speed of 0.27 m/s Repetition accuracy of ±0.015 mm 100% duty cycle Servomotor type ISO (International Standards Organisation) 15552 standard pneumatic cylinder Range Information The ESBF series is Festos range of heavy-duty electric cylinders Powerful units with a dynamic feed force of up to 17 kN Optional high corrosion protection and food-safe piston rod extension accessories are available Complete kits available for both parallel and axial motor mountingFesto ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バックラッシュ:30 μ m

仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6864.6N●最高速度無負荷:270mm/s●最大ストローク長:300mm●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3163g●コード番号:202-9789アズワン品番65-7994-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64126267ESBF-BS-63-300-5P
622,000
619,800
681,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする