曜日別特売

BK プロフィッツ

BK プロフィッツ - エビス[歯ブラシ]BK プロフィッツ - エビス[歯ブラシ]

ペングリップでもパームグリップでも持ちやすく磨きやすいハンドル設計。

仕様●材質・素材:毛の材質/飽和ポリエステル樹脂、柄の材質/ポリプロピレン●毛のかたさ:ふつう●耐熱温度:80度アズワン品番67-2537-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64126434-
350
339
373(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする