SIEMENS
管ヒューズ 10A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
仕様
●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1000V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:203-2069
アズワン品番
65-8087-14
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64128166
3NW6003-4
¥
78,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください