曜日別特売

Φ75x100mm マグネットホルダー

Φ75x100mm マグネットホルダー - エスコΦ75x100mm マグネットホルダー - エスコΦ75x100mm マグネットホルダー - エスコΦ75x100mm マグネットホルダー - エスコΦ75x100mm マグネットホルダー - エスコΦ75x100mm マグネットホルダー - エスコ

ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダー
プラスチック製で頑丈なデザイン
6個のネオジム磁石を内蔵(Φ65mm)していますので、強力な吸着力
ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます。
ブリーシートの固定にもご使用できます。
2か所のくびれを持つ特別な形状

仕様●耐荷重(kg):-●面サイズ(mm):Φ75●全長:100mm●材質:ネオジム磁石、プラスチック●色:黒●重量:250gアズワン品番65-9283-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64129110EA781BN-1
オープン
4,600
5,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする