C&K
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
仕様
●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3926
アズワン品番
65-7803-19
内容量
1セット(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64130869
D6RLPGF2LFS
¥
639,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください