海水用水中チタンポンプ 50HZ 口径50mm 三相200V

海水用水中チタンポンプ 50HZ 口径50mm 三相200V - 鶴見製作所

接液するすべての金属部分にチタンを採用しました。
チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。
海水の排水用。
海水の循環用。(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)
海水の取水用。(生簀、生簀トラック)

仕様●吐出量(L/min):200●全揚程(m):14.5●周波数(Hz):50●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):7.3●出力(kW):1.5●異物通過径(mm):20●使用可能水質:海水●電源コード長さ(m):6●全幅(mm):295●全長(mm):206●全高(mm):435●自動運転形●接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC●キャブタイヤケーブル●特殊ねじ込み相フランジ●地上銘板●原産国:日本●コード番号:288-9365アズワン品番65-9648-27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6413128050TMA21.5 50HZ
210,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする