海水用水中チタンポンプ 50HZ 口径50mm 三相200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64131280 品番50TMA21.5 50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210,000

接液するすべての金属部分にチタンを採用しました。
チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。
海水の排水用。
海水の循環用。(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)
海水の取水用。(生簀、生簀トラック)

仕様●吐出量(L/min):200●全揚程(m):14.5●周波数(Hz):50●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):7.3●出力(kW):1.5●異物通過径(mm):20●使用可能水質:海水●電源コード長さ(m):6●全幅(mm):295●全長(mm):206●全高(mm):435●自動運転形●接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC●キャブタイヤケーブル●特殊ねじ込み相フランジ●地上銘板●原産国:日本●コード番号:288-9365 アズワン品番65-9648-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする