曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 ESG 32シリーズ

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 ESG 32シリーズ - Baumer

Baumer M8 コネクタケーブルは、オープンエンドワイヤを備えた、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 200 mm ですヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:ESG 32●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:220-7165アズワン品番65-7460-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64131438ESG 32SH0500
4,080
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする