コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ

コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ - エスココンビネーションレンチ EA614WGシリーズ - エスココンビネーションレンチ EA614WGシリーズ - エスココンビネーションレンチ EA614WGシリーズ - エスココンビネーションレンチ EA614WGシリーズ - エスココンビネーションレンチ EA614WGシリーズ - エスコ

スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます

仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):9●全長(mm):120●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):50●15°タイプ●12ポイントアズワン品番65-9267-56内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64132174EA614WG-9
オープン
2,390
2,629(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする