APEM
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm
仕様
●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:換気ファン(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1912
アズワン品番
65-7839-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64132314
KH147AAZXXG12N
¥
10,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください