曜日別特売

エアソレノイドバルブ Jシリーズ

エアソレノイドバルブ Jシリーズ - Festo

Festo の空圧バルブはピストン式スライド構造で、Durable バルブは標準公称流量で -0.9-16 bar までの使用圧力は、1、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 290 g

仕様●メーカーシリーズ:J●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7187アズワン品番65-7994-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64133057J-5/2-D-1-C
24,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする