曜日別特売

ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 350個入

ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 350個入 - SAMTEC

Samtec qts シリーズ 0.635 mm 高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1565アズワン品番65-7608-12内容量1セット(350個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64133188QTS-025-02-L-D-A-K-TR
440,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする