曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 5000個入

コネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 5000個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。スズめっきでコンタクトに使用されます。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6935アズワン品番65-7620-80内容量1袋(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641342201013988
118,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする