TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 1袋 500個入
仕様
●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●コード番号:217-5383
アズワン品番
65-7503-51
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64134238
1577633-1
¥
342,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表